Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpapier-Mappe A3 Bastelpapier sortiert 27-teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bastelpapier-Mappe A3 Bastelpapier sortiert 27-teilig
Bastelpapier-Mappe A3 Bastelpapier sortiert 27-teilig
Artikel-Nr.:
     467-#HEYD2048131
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     2048131
EAN/GTIN:
     4003273584471
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
  • Bastelpapier-Mix
  • Inhalt: 1 Packung a 20 Teile
  • Papiermix (Fotokarton: weiß, gelb, rot, blau, hellgrün, braun, schwarz / Tonpapier: chamois, orange, blau, dunkelgrün / Fotokarton: Punkte rot-weiß und Streifen gelb-schwarz / Glanzpapier: gelb, rot, blau, grün / Transparentpapier: gelb, rot)
  • Fotokarton uni 300 g/qm, Tonpapier uni 130 g/qm, Fotokarton mit Punkten und Streifen 300 g/qm, Glanzpapier 80 g/qm, Transparentpapier 115 g/qm
  • Sammelmappe aus stabilem Karton in Blau
  • 7 x Fotokarton uni A3, 4x Tonpapier uni A4, je 1x Fotokarton mit Punkten und Streifen A4, 4x Glanzpapier A4, 2x Transparentpapier A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Bruttogewicht:
0.537 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Heyda
Material:
Papier
Packungsinhalt:
mehrteilig
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapierblock, Tonkarton, Tonpapier, Tonzeichenkarton, Tonzeichenpapier, Tonzeichenpapierblock, tonkarton a3, tonkarton, Bastelpapier, Fotokarton, Galnzpapier, Krepp, Krepp-Papier, Krepppapier, Papier, tonpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 15,00*
ab € 29,7024*
€ 40,67244*
Lager 467
16
€ 5,87*
ab € 32,98002*
€ 47,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,64*
€ 56,6916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,29002*
€ 56,27512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,40002*
€ 54,02602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77002*
€ 49,70632
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58002*
€ 47,10022
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,38002*
€ 45,67222
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98002*
€ 39,24622
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,49667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.