Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotizblock A5 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesprächsnotizblock A5 50 Blatt
Gesprächsnotizblock A5 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#HERL892505
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     892505
EAN/GTIN:
     4008110892504
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
  • Gesprächsnotiz
  • Ausführung Papier: 60 g/qm, holzfreies Papier, Klebebindung
  • Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung
  • Ausführung: Abheftlochung vorhanden
  • Papierformat: A5
  • Anzahl der Blätter: 50
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
hoch
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
Formulartyp:
Gesprächsnotiz
Höhe:
210 mm
Marke:
Herlitz
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, besprechungsnotiz, Anschreibenbrief, Kurzbrief, Kurzmitteilung, Mitteilunsbrief, Schriftverkehr
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
67
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,50*
3
€ 5,50*
ab € 0,80*
€ 1,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.