Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL8770158 Herst.-Nr.: 8770158 EAN/GTIN: 4008118770156 |
| |
|
| | |
| - Metall/Kunststoff
- weiß
- 200 Stück in Hängebox
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | kunststoffüberzogen | Bruttogewicht: | 0.069 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Herlitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, herlitz reißnägel, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,16* | € 2,19* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 1,22* | € 2,27* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 1,23* | € 2,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,41* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 2,06* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0058* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|