Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL8770109 Herst.-Nr.: 8770109 EAN/GTIN: 4008118770101 |
| |
|
| | |
| - Metall/Kunststoff
- farbig sortiert
- 200 Stück in Hängebox
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | kunststoffüberzogen | Bruttogewicht: | 0.07 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farbig sortiert | Marke: | Herlitz | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 200 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, Architektenstift, Dreizackstift, Heftzwecke, Polster, Polster-Reißnagel, PolsterReißnagel, Reißbrettstift, Reißnagel, Reißzwecke, Zeichenmaschinenstift |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 2,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,38* | € 3,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|