Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck VE=100 Stück
Dokumententasche DINlang haftklebend rot/schwarz mit Aufdruck VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HERL792705
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     792705
EAN/GTIN:
     4008110792705
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Lieferscheintasche DIN lang
  • PE-Folie
  • ca. 24x14cm
  • innen 22,8x11,3cm
  • mit Aufdruck 'Lieferschein-Rechnung'
  • selbstklebend
  • rot/transparent
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.504 kg
Farbe:
rot/schwarz
Farbname:
rot/schwarz
Fenster:
ja
für Format:
DL
Klebung:
Haftklebung
Länge:
140 mm
Marke:
Herlitz
Material:
PE (Polyethylen)
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.