Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50043750 Herst.-Nr.: 50043750 EAN/GTIN: 4008110358710 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Doppelfaulenzer Neon blau/orange
- Werkstoff: Polyester
- 2 Fächer mit Reißverschluss 1 Fach mit 4 Stifteschlaufen und Netzfach Trageschlaufe außen
- Farbe/Motiv: Farbe: Neon blau/orange, Neon blau/orange
- Ausstattung:
- Größe (Durchmesser x H) oder (B x T x H):. 235 mm x 75 mm x 110 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.0580 kg | Farbe: | blau/orange | Höhe: | 110 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Tiefe: | 75 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 8,67* | € 12,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,11* | € 12,49* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 9,15* | € 12,72* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 8,90* | € 12,74* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 19,03* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|