Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50040285 Herst.-Nr.: 50040285 EAN/GTIN: 4008110298788 |
| |
|
| | |
| - Sticker-Etikett Sticker Meerjungfrau selbstklebend FSC
- Sonderform: Motiv Meerjungfrau
- Anzahl der Motive: 1 1
- Werkstoff: Papier, Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm
- 125 mm,
- Farbe: sortiert
- Anzahl der Blätter je Packung: 3 1
- Anzahl der Etiketten je Packung: 3 1
Weitere Informationen: | | Anzahl der Motive: | 1 | Bruttogewicht: | 0.012 kg | Farbe: | sortiert | Haftklebung: | permanent | Marke: | Herlitz | Material: | Papier | mit Wasser ablösbar: | nein | Motiv: | Meerjungfrau | Packungsinhalt: | 3 Blatt | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, sticker bogen, schmucketiketten, sticker susy card, Dekorieren, Etiketten, für, Girls, Herlitz, Kinder, Klebeetiketten, Mädchen, Meerjungfrau, selbstklebend, Set, Stickern, Stickers, Verzieren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,24* | € 0,43* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,49* | € 0,91* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,00* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|