Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50038848 Herst.-Nr.: 50038848 EAN/GTIN: 4008110287188 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Faulenzer dreikant Green Goal
- Werkstoff: Polyester
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x B) 225x70x77mm
- Farbe/Motiv: Farbkombinationen Green Goal
Weitere Informationen: | | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.084 kg | Farbe: | mehrfarbig | gefüllt: | nein | Höhe: | 90 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Motiv: | Green Goal | Tiefe: | 77 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,91* | € 6,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,69* | € 6,27* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,79* | € 6,95* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,38* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|