Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL50027682 Herst.-Nr.: 50027682 EAN/GTIN: 4008110587301 |
| |
|
| | |
| - Schüleretui Doppelfaulenzer
- Werkstoff: Polyester
- Größe (B x H x T) oder ( Durchmesser x B) , 205 mm, 90 mm, 70 mm
- Farbe/Motiv: grau melange, blau melange, Knitted Fabric (eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich)
Weitere Informationen: | | Breite: | 205 mm | Farbe: | sortiert | gefüllt: | nein | Höhe: | 90 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PES (Polyester) | Motiv: | Knitted Fabric | Tiefe: | 70 mm | Verschluss: | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlamperrolle, Stiftrolle, faulenzerrolle herlitz, faulenzerrolle, schlamperrolle sortiert, Federmappe, Federtasche, Freifachetui, Reißverschlussmappe, Schreibetui, Schüleretui, Schuletui, Stiftemappe, Stiftetui, Stifttasche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,23514* | € 13,23514* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,95* | € 13,54* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 9,95* | € 15,16* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 32,58* | € 43,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,975* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|