Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HERL11205671 Herst.-Nr.: 11205671 EAN/GTIN: 4008110432724 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett PS A4 transparent blau easy orga to go
- Werkstoff: Polystyrol
- Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber
- Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
- Größe (B x H): 225 x 315 mm
- Stärke: 2,5 mm
- Farbe: transparent blau
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 225 mm | Bruttogewicht: | 0.225 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau transparent | für Format: | A4 | Höhe: | 315 mm | Marke: | Herlitz | Material: | PS (Polystyrol) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, clipboard a4 pp, blockklemme a4, blockklemme, Blockklemmer, easy, easy-orga, easyorga, Klemmplatte, orga, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,07* | € 3,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,20* | € 3,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 2,30* | € 4,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,54* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|