Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 1-5 Kunststoff PP mehrfarbig mit Indextasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 1-5 Kunststoff PP mehrfarbig mit Indextasche
Register A4 1-5 Kunststoff PP mehrfarbig mit Indextasche
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10913689
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10913689
EAN/GTIN:
     4008110344911
Suchbegriffe:
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Register A4 PP 1-5 mit Indexblatt farbig
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,18 mm
  • Lochung: Eurolochung
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
  • mit aufgeschweißter Sichttasche und Indexblatt
  • Ausführung der Tabe: Prägung 1-5
  • Farbe: farbig
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 223 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 5 Stück
  • Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit aufgeschweißter Sichttasche und Indexblatt
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
223 mm
Bruttogewicht:
0.096 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
180 mic
Taben:
Zahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 1,27*
€ 1,83*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.