Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift 8g lösungsmittelfrei VE=3 Stück Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebestift 8g lösungsmittelfrei VE=3 Stück Blisterkarte
Klebestift 8g lösungsmittelfrei VE=3 Stück Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     467-#HERL10866911
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10866911
EAN/GTIN:
     4008110324371
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
  • Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos 3er Hängeware auf Blisterkarte
  • ohne Lösungsmittel
  • Produktverwendung: für Papier, Pappe, Fotos, Karton
  • Kategorie der Anfangshaftung: mittel
  • mit kaltem Wasser auswaschbar
  • Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung mit 3 Stück à 8 g
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Bruttogewicht:
0.076 kg
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
8 g
lösungsmittelfrei:
ja
Marke:
Herlitz
Packungsinhalt:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, klebestift lösungsmittelfrei, gummierstift, klebestift 8g, Bürokleber, Klebe, Klebe-Pen, Klebe-Stift, KlebePen, Kleber, Pen, Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,39667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.