Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HELIH6270400 Herst.-Nr.: H6270400 EAN/GTIN: 4012086030945 |
| |
|
| | |
| - Bogendisplay
- Zeitungsformat
- Werkstoff: PP
- Anzahl der Fächer: 4
- Verwendung für Papierformate: DIN A3 quer oder DIN A4
- Größe (B x H x T): 475 x 540 x 80 mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 4 | Breite: | 480 mm | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A3 quer | Höhe: | 540 mm | Marke: | Helit | Material: | Kunststoff | Stand/Befestigung: | Wandbefestigung | Tiefe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektspender helit, prospektaufsteller, 62704, Ausstattung, Foyer, Foyer-Ausstattung, FoyerAusstattung, H62704, Wand, Zeitschriftenhalter, Zeitungshalter, Zeitungsständer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 22,55* | € 31,22* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 21,84* | € 31,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,84* | € 43,64* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,35* | € 55,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|