Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Chameleon A4-C4 4 Schubladen geschlossen weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Chameleon A4-C4 4 Schubladen geschlossen weiß/weiß
Schubladenbox Chameleon A4-C4 4 Schubladen geschlossen weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6129505
Herst.-Nr.:
     H6129505
EAN/GTIN:
     4012086015195
Suchbegriffe:
Schubladenbox
helit schubladenbox weiß
schubladenbox
schubladenbox helit
  • Schubladenbox Chameleon
  • Verwendung für Papierformate: A4-C4
  • Anzahl der Schubfächer: 4 Stück
  • Ausführung des Öffnungszustandes: geschlossen
  • Ausführung: Auszugsperre vorhanden, Griffloch/Griffmulde vorhanden, stapelbar
  • Druck auf der Frontseite der Schübe, white queen IML Dekor
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Größe (BxHxT): 260x212x330 mm
  • Farbe/Farbe der Schublade: weiß/weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.96 kg
Farbe:
weiß/weiß
Farbe der Schublade:
weiß
Farbe des Gehäuses:
weiß
für Format:
A4-C4
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
212 mm
Marke:
Helit
Material:
PP (Polypropylen)
stapelbar:
ja
Tiefe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: 61295, Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, H61295, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 11,20*
€ 16,84*
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 11,64*
€ 17,15*
1
€ 5,50*
ab € 12,73*
€ 19,35*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 13,36*
€ 19,35*
1
€ 4,95*
ab € 15,84*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129525
ab € 12,39*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129534
ab € 11,23*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129569
ab € 12,32*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6129595
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.