Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagenset Metall 3 Fächer 295x275x350mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablagenset Metall 3 Fächer 295x275x350mm silber
Briefablagenset Metall 3 Fächer 295x275x350mm silber
Briefablagenset Metall 3 Fächer 295x275x350mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH2518200
Herst.-Nr.:
     H2518200
EAN/GTIN:
     4012086009354
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablageeinheit 3-er
  • Werkstoff: Metall
  • Verwendung für Papierformate: A4-C4
  • Größe (BxHxT): 295x275x350 mm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
295 mm
Bruttogewicht:
1.395 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
für Format:
A4-C4
Höhe:
275 mm
Marke:
Helit
Material:
Metall
stapelbar:
nein
Tiefe:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 metall, ablagekorb metall, ablagekorb a4 quer, 25182, Ablage, Briefablagekasten, H25182, Postablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,76* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518295
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.