Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsübersicht 15x21cm 1 Monat/2 Seiten Softcover schwarz 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monatsübersicht 15x21cm 1 Monat/2 Seiten Softcover schwarz 2025
Monatsübersicht 15x21cm 1 Monat/2 Seiten Softcover schwarz 2025
Monatsübersicht 15x21cm 1 Monat/2 Seiten Softcover schwarz 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES8000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     8000
EAN/GTIN:
     4021819080003
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
  • Monatsübersicht für die Tasche
  • im Softcovereinband
  • 1 Monat = 2 Seiten
  • viel Platz zum Eintragen
  • Schulferienübersicht
  • aktuelle Jahresübersicht und Jahresübersicht Folgejahr
  • hochwertiges 135g Papier
  • Größe: 15x21cm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geheftet
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.075 kg
Einbandmaterial:
Softcover
Einteilung:
1 Monat/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
210 mm
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Material:
Kunststoff
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
135 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.