Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsübersicht Ringbucheinlage A5 4-fach gelocht Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Monatsübersicht Ringbucheinlage A5 4-fach gelocht Kalendarium 2025
Monatsübersicht Ringbucheinlage A5 4-fach gelocht Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES8-2
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     8-2
EAN/GTIN:
     4021819238206
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
  • Monatsübersicht Ringbucheinlage
  • 1 Monat auf 2 Seiten
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • Größe: DIN A5
  • 15 x 20 cm (B x H)
  • Tagesfeld: 4,4 x 3,2 cm
  • 4fach Lochung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
12
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
0.082 kg
Höhe:
10 mm
Kalenderart:
Kalendarium
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: monatskalender, Kalender, Organizer, Terminkalender, Terminplaner, Zeitplaner, Zeitplansystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.