| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES5MB Herst.-Nr.: 5mB EAN/GTIN: 4021819205017 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- abwaschbar
- Tagesfeld: 2,5 cm x 3,6 cm
- Größe: 100 x 60 cm
- Format: DIN A1
- Material festes Papier
- mit Beschichtung
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.116 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, jahreskalender, Jahresübersicht, Kalender, Wandkalender |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,78* | € 9,17* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,57* | € 11,70* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,14* | € 15,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,78* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|