Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querkalender 30x10cm 1 Woche/Seite Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Querkalender 30x10cm 1 Woche/Seite Kalendarium 2024
Querkalender 30x10cm 1 Woche/Seite Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES59810
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     59810
EAN/GTIN:
     4021819598102
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Wochenquerkalender
  • 1 Woche auf 1 Seite
  • Druck: 1farbig grau
  • 64 Seiten
  • spitze Ecken
  • Größe: 29,8 x 10,5 cm (B x H)
  • Wire-O-Bindung
  • 8.00 bis 20.00 Uhr
  • Einband Karton weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattformat:
10x29,7cm
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Einbandmaterial:
Pappe
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Querkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
298 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-20:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.