Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenquerkalender 29,8x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wochenquerkalender 29,8x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Wochenquerkalender 29,8x13,5cm 1 Woche/2 Seiten 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES59800
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     59800
EAN/GTIN:
     4021819598003
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Schreibtischquerkalender
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche / 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 128 Seiten
  • Druck 1farbig grau, spitze Ecken
  • Größe (B x H): 300 x 130 mm
  • Ausführung der Bindung: Wire-O-Bindung
  • Ausführung der Stundendarstellung: 8.00 bis 18.00 Uhr
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung Einband: Karton, weiß
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
298 mm
Bruttogewicht:
0.154 kg
Einbandmaterial:
Karton
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Querkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
135 mm
Marke:
Güss
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Tischquerkalender, Schreibtischkalender, Tischkalender, Tischplaner, querkalender, Kalendarium, Kalender, Wochenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.