Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Manager-Timer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten blau 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchkalender Manager-Timer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Buchkalender Manager-Timer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Buchkalender Manager-Timer 21x26cm 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES59702
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     59702
EAN/GTIN:
     4021819597020
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender Manager-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 160 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 2-farbiger Druck grau/burgund, umfangreicher Info-Teil, Messetermine, Adressteil, Ferientermine, Projektplanung, Einband Tucson
  • Größe (B x H): 210 x 260 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstagezählung vorhanden
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
  • Verwendung als Fundhilfe: Leselitze
  • Ausführung Einband: blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
21x26cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
260 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Chef-Kalender, Chefkalender, Manager Kalender, Managerkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, buchkalender, buchkalender güss verlag, Agenda, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,97*
€ 20,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.