Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender A5 1 Tag/Seite grau 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender A5 1 Tag/Seite grau 2025
Buchkalender A5 1 Tag/Seite grau 2025
Buchkalender A5 1 Tag/Seite grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES59603
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     59603
EAN/GTIN:
     4021819596306
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender
  • 1 Tag auf 1 Seite
  • 2farbiger Druck grau/blau
  • 416 Seiten
  • Adressenheft auswechselbar
  • Monatsplanung
  • Informationsteil: Straßenkarte, Ferientermine, Messen, Projektplanung
  • mit Registerstanzung
  • Runde Lochperforation
  • Fadensiegelung
  • Ferientermine
  • Größe: 14,3 x 20,5 cm
  • Halbstundeneinteilung 7.00 bis 22.00 Uhr
  • 2 Leselitzen
  • Einband Tucson
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
mit Taben
Blattformat:
A5
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.5500 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Kalenderart:
Buchkalender
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-22:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a5, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.