Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondolenzbuch A4 Leder schwarz 30 Seiten Büttenpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondolenzbuch A4 Leder schwarz 30 Seiten Büttenpapier
Kondolenzbuch A4 Leder schwarz 30 Seiten Büttenpapier
Artikel-Nr.:
     467-#GUES59000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     59000
EAN/GTIN:
     4021819590007
Suchbegriffe:
Gästebücher
Kondolenzbuch
Trauerbuch
  • Kondolenzbuch
  • Büttenpapier 260g/qm
  • weiß gestrichen
  • Fadenheftung
  • 2 Leselitzen in Farbe schwarz und weiß
  • mit Silberprägung -Kondolenzbuch-
  • Größe: ca. 21 x 29,7 cm
  • Einband: wattiertes Leder
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Büttenpapier 260g/qm, weiß gestrichen, Fadenheftung, mit Silberprägung "Kondolenzbuch", 2 Leselitzen in schwarz und weiß
Blattanzahl:
30 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.4200 kg
Einbandmaterial:
Leder
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Lineatur:
blanko
Marke:
Güss
nummeriert:
nein
Papiergewicht:
260 g/qm
Produktbezeichnung:
Kondolenzbuch
GPSR:
Güss Kalender GmbH, Carl Zeiss Straße, 11, 42579, Heiligenhaus, Deutschland, www.guess-kalender.de, info@guess-kalender.de, +49 2056595310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.