Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praxistimer A4 1 Tag/Seite burgund 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praxistimer A4 1 Tag/Seite burgund 2025
Praxistimer A4 1 Tag/Seite burgund 2025
Praxistimer A4 1 Tag/Seite burgund 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58998
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58998
EAN/GTIN:
     4021819589988
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Planungsbuch Praxis-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 1 Seite
  • Anzahl der Seiten: 400 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 4 Spalten mit Uhrzeit, Projektplanung, Jahresvorplanung, Fadenheftung, Zeilenhöhe 4mm, Einband Tucson
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: 5 Sprachen
  • Verwendung als Fundhilfe: Kapital- und Leseband
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
400
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapital- und Leseband
Blattformat:
21x29,7cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
burgund
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4 1t/1s, buchkalender a4, buchkalender, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Kalender, Planungsbuch, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tageskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.