Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praxistimer A4 1 Tag/Seite grün 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praxistimer A4 1 Tag/Seite grün 2025
Praxistimer A4 1 Tag/Seite grün 2025
Praxistimer A4 1 Tag/Seite grün 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58995
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58995
EAN/GTIN:
     4021819589957
Suchbegriffe:
Arztkalender
Bestellbuch
Bestellkalender
Buchkalender
  • Planungsbuch Praxis-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 1 Seite
  • Anzahl der Seiten: 400 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 4 Spalten mit Uhrzeit, Projektplanung, Jahresvorplanung, Fadenheftung, Zeilenhöhe 4mm, Einband Tucson
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: 5 Sprachen
  • Verwendung als Fundhilfe: Kapital- und Leseband
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
400
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapital- und Leseband
Blattformat:
21x29,7cm
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grün
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.