Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praxistimer A4 1 Tag /Seite grau 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Praxistimer A4 1 Tag /Seite grau 2024
Praxistimer A4 1 Tag /Seite grau 2024
Praxistimer A4 1 Tag /Seite grau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58993
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58993
EAN/GTIN:
     4021819589933
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Planungsbuch Praxis-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 1 Seite
  • Anzahl der Seiten: 400 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 4 Spalten mit Uhrzeit, Projektplanung, Jahresvorplanung, Fadenheftung, Zeilenhöhe 4mm, Einband Tucson
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 8.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: 5 Sprachen
  • Verwendung als Fundhilfe: Kapital- und Leseband
  • Ausführung Einband: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
400
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapital- und Leseband
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.1 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4 1t/1s, buchkalender a4, buchkalender, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.