Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Praxistimer A4 1 Tag /Seite blau 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Praxistimer A4 1 Tag /Seite blau 2024
Praxistimer A4 1 Tag /Seite blau 2024
Praxistimer A4 1 Tag /Seite blau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58992
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58992
EAN/GTIN:
     4021819589926
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Planungsbuch Praxis-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 1 Seite
  • Anzahl der Seiten: 400 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 4 Spalten mit Uhrzeit, Projektplanung, Jahresvorplanung, Fadenheftung, Zeilenhöhe 4mm, Einband Tucson
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 8.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: 5 Sprachen
  • Verwendung als Fundhilfe: Kapital- und Leseband
  • Ausführung Einband: blau
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
400
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapital- und Leseband
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.1000 kg
Eckperforation:
ja
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
schwarz
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Lesezeichen:
ja
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Sprachen:
D, GB, F, IT
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, buchkalender a4 1t/1s, buchkalender a4, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,88*
€ 47,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,29*
€ 39,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,13*
€ 38,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,13*
€ 37,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.