| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES58990 Herst.-Nr.: 58990 EAN/GTIN: 4021819589902 |
| |
|
| | |
| - Planungsbuch Praxis-Timer
- Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag = 1 Seite
- Anzahl der Seiten: 400 Seiten
- Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
- 4 Spalten mit Uhrzeit, Projektplanung, Jahresvorplanung, Fadenheftung, Zeilenhöhe 4mm, Einband Tucson
- Größe (B x H): 210 x 297 mm
- Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
- Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
- Ausführung der Sprachauswahl: 5 Sprachen
- Verwendung als Fundhilfe: Kapital- und Leseband
- Ausführung Einband: schwarz
Weitere Informationen: | | Adressteil: | ja | Anzahl der Seiten: | 400 | Arbeitstagezählung vorhanden: | ja | Art der Bindung: | Fadenbindung | Besonderheiten: | 4 Spalten mit Uhrzeit, Tageszählung, Jahresvorplanung, Kapital- und Leseband | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.09 kg | Eckperforation: | ja | Einbandmaterial: | Tucson | Einteilung: | 1 Tag/Seite | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz | Kalenderart: | Buchkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Lesezeichen: | ja | Marke: | Güss | Papierfarbe: | weiß | Sprachen: | D, GB, F, IT | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zeiteinteilung: | 7:00-20:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, Tagebuch, Tages-Kalender, Tages-Plan, Tages-Planer, Tageskalender, Tagesplan, Tagesplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, buchkalender a4 1t/1s, tages kalender, buchkalender a4, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Kalender, Planungsbuch, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender |
| | |
| |