Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenquerkalender 58970 Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wochenquerkalender 58970 Kalendarium 2024
Wochenquerkalender 58970 Kalendarium 2024
Wochenquerkalender 58970 Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58970
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58970
EAN/GTIN:
     4021819589704
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Wochenquerkalender mit 128 Seiten
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • 2-farbiger Druck: grau/blau
  • Zeiteinteilung: 7.00-19.00 Uhr
  • mit Tageszählung
  • Kalendarium deutsch
  • Wire-O-Bindung
  • Monatsregisterschnitt
  • Messen, Ferientermine
  • Einbandmaterial: PVC
  • Abmessungen: 30x13cm
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Einbandmaterial:
PVC (Polyvinylchlorid)
Einteilung:
1 Woche/Seite
Farbe des Einbandes:
schwarz
Höhe:
10 mm
Kalenderart:
Querkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.