Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender 1 Tag/Seite 145x205mm grau 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender 1 Tag/Seite 145x205mm grau 2024
Buchkalender 1 Tag/Seite 145x205mm grau 2024
Buchkalender 1 Tag/Seite 145x205mm grau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58963
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58963
EAN/GTIN:
     4021819589636
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender Tucson
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag/1Seite
  • Anzahl der Seiten: 400 Seiten
  • Anzahl der Anhangsseiten: 16 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • 2farbiger Druck grau/blau, mit einer Wissenschaftsmeldung je Woche, Fadensiegelung, Kapitalband, 16seitiges Adressheft mit Registerstanzung auswechselbar
  • Größe (B x H): 145 x 205 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00-20.00 Uhr
  • Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: deutsch
  • Verwendung als Fundhilfe: Eckperforation
  • Ausführung Einband: grau
Weitere Informationen:
Adressteil:
ja
Anzahl der Seiten:
416
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattformat:
145x205mm
Breite:
145 mm
Bruttogewicht:
0.5500 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
grau
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
145 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender 1t/1s, buchkalender, buchkalender güss verlag, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.