Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten grau 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten grau 2024
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten grau 2024
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten grau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58893
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58893
EAN/GTIN:
     4021819588936
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender EURO-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 144 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • Wire-O-Bindung, 2-farbiger Druck grau/burgund, Adressteil, Messen, Jahresvorplanung
  • Größe (B x H): 172 x 240 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
  • Verwendung als Fundhilfe: Eckperforation
  • Ausführung Einband: Tucson grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
17,2x24cm
Breite:
172 mm
Bruttogewicht:
0.3750 kg
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Kalenderart:
Buchkalender
Länge:
240 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, buchkalender, buchkalender güss verlag, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.