Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten blau 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Buchkalender Euro-Timer 1 Woche/2 Seiten blau 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58892
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58892
EAN/GTIN:
     4021819588929
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
  • Buchkalender EURO-Timer
  • Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Woche = 2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 144 Seiten
  • Telefon-/Adressverzeichnis vorhanden
  • Wire-O-Bindung, 2-farbiger Druck grau/burgund, Adressteil, Messen, Jahresvorplanung
  • Größe (B x H): 172 x 240 mm
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr
  • Arbeitstage- und Wochenzählung vorhanden
  • Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
  • Verwendung als Fundhilfe: Eckperforation
  • Ausführung Einband: Tucson blau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
144
Arbeitstagezählung vorhanden:
ja
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
17,2x24cm
Breite:
172 mm
Bruttogewicht:
0.372 kg
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
blau
Farbe des Einbandes:
blau
Farbname:
blau
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
240 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, buchkalender, buchkalender güss verlag, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,18*
€ 15,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.