| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES58890 Herst.-Nr.: 58890 EAN/GTIN: 4021819588905 |
| |
|
| | |
| - Euro-Timer
- 1 Woche auf 2 Seiten. 144 Seiten
- Adressteil, Messen, Jahresvorplanung
- pro Seite 2 Monatsvorplanung
- Wire-O-Bindung
- 2farbiger Druck
- Größe: 17,2 x 24 cm
- 7.00-20.00 Uhr
- Einband Tucson
- Farben: schwarz
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 144 | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattformat: | 17,2x24cm | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 0.372 kg | Einbandmaterial: | Tucson | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Höhe: | 25 mm | Kalenderart: | Buchkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 240 mm | Marke: | Güss | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zeiteinteilung: | 7:00-20:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, Wochenkalendarium, Wochenkalender, Wochenplaner, taschenkalender schwarz 2024, buchkalender, buchkalender 1 woche auf 2 seiten, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| | |
| |