| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES58810 Herst.-Nr.: 58810 EAN/GTIN: 4021819588103 |
| |
|
| | |
| - Profi-Timer
- 144 Seiten
- 1 Woche = 2 Seiten
- Kalendarium 4-sprachig (D / F / I / GB)
- mit Monatsregisterstanzung
- 2-farbiger Druck
- Einband Tucson
- Runde Ecken
- Blindprägung Jahreszahl und GÜSS Kalender
- Fadensiegelung
- Kapital- und Leseband grau
- Zeilenhöhe 7mm
- Vor- und Hintersatz: Jahresübersichten 3 Jahre
- Schulferienübersicht (D / A / CH)
- Wochen-Projektplanung (2 Seiten)
- Monatsübersicht (2 Monate = 1 Seite)
- Postengelte-Übersicht, Pollenflug-
- Kalender, Telefonvorwahlen (National/
- International), 3 Seiten Kontakte, 9 Seiten für Notizen
- Größe: 21cm x 26cm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 144 | Arbeitstagezählung vorhanden: | ja | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattformat: | 21x26cm | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Einbandmaterial: | Tucson | Einteilung: | 1 Woche/2 Seiten | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | schwarz | Höhe: | 260 mm | Kalenderart: | Buchkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Lesezeichen: | ja | Marke: | Güss | Papierfarbe: | weiß | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 | Zeiteinteilung: | 7:00-20:00 Uhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender, Agenda, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Tagebuchkalender |
| | |
| |