Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischquerkalender 1 Woche auf 2 Seiten schwarz Kalendarium 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtischquerkalender 1 Woche auf 2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Schreibtischquerkalender 1 Woche auf 2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Schreibtischquerkalender 1 Woche auf 2 Seiten schwarz Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES58770
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     58770
EAN/GTIN:
     4021819587700
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
  • Wochenquerkalender
  • 1 Woche auf 2 Seiten
  • Druck: 2farbig grau/burgund
  • 128 Seiten
  • Messen, Ferientermine
  • Größe: 30 x 13 cm (B x H)
  • Wire-O-Bindung
  • 7.00 bis 19.00 Uhr
  • Tageszählung
  • Kalendarium deutsch
  • Einband Tucson schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
128
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.266 kg
Einbandmaterial:
Tucson
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
10 mm
Kalenderart:
Querkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-19:00 Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,89*
€ 10,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.