Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Monatskalender 30x53cm 2-farbig Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4-Monatskalender 30x53cm 2-farbig Kalendarium 2024
4-Monatskalender 30x53cm 2-farbig Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES55950
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     55950
EAN/GTIN:
     4021819559509
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Dreimonatswandkalender
  • 12 Monatsblätter
  • mit umgelegtem Datumsschieber
  • mit Spalte Monatsübersicht und Notiz-Spalte
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • Wochenzählung
  • 3sprachig
  • Größe: 30 x 53 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
12
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Art der Bindung:
geheftet
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Datumschieber vorhanden:
ja
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
weiß/grau
Höhe:
530 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Material:
Papier
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, 4-monatskalender 2024, monatskalender, monatskalender 2024, 3-Monatskalender, 3Monatskalender, Dreimonatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.