| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES53200 Herst.-Nr.: 53200 EAN/GTIN: 4021819532007 |
| |
|
| | |
| - Reservierungsbuch
- Mo.-Do. = 1 Seite
- Fr.-So. = 2 Seiten
- 544 Seiten Inhalt
- Kalendarium 1-sprachig deutsch
- 6 Spalten: Name, Anzahl, Uhrzeit,
- Telefon, Tisch/Raum, Bemerkungen
- 1-farbiger Druck
- Monatsübersicht jede Seite
- BB 70 g/qm FSC Offsetpapier
- Einband Tucson
- Spitze Ecken
- Blindprägung Reservierungsbuch +
- Jahreszahl
- Fadenheftung
- Eckenperforation
- Kapital- und Leseband grau
- Zeilenhöhe ca. 7 mm
- Größe: 21 cm x 29,7 cm
- Jahresübersicht (aktuelles + 2 Folgejahre)
- Schulferienübersicht + Gesetzliche Feiertage
- Monatsübersicht (3 Monate = 1 Seite)
- Monatsübersicht Folgejahr (3 Monate = 1 Seite)
- Notizen
Weitere Informationen: | | Anzahl der Seiten: | 544 | Art der Bindung: | Fadenbindung | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.35 kg | Einbandmaterial: | Tucson | Einteilung: | 1 Tag/Seite | Farbe: | schwarz | Farbe des Einbandes: | schwarz | Kalenderart: | Buchkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 297 mm | Marke: | Güss | Material: | Kunststoff | Papierfarbe: | weiß | Sonnabend/Sonntag auf einer Seite: | nein | Sprachen: | D | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 | Zeiteinteilung: | keine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender a4 1t/1s, buchkalender a4, buchkalender, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Chefkalender, Chefterminer, Geschäftstagebuch, Notizkalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Tagebuchkalender |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,61* | € 46,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 47,23* | € 64,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 31,61* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|