| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES51 Herst.-Nr.: 5-1 EAN/GTIN: 4021819207004 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Superformat
- Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Jahr / 1 Seite
- Druckfarbe: schwarz / rot
- Querformat, 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung vorhanden
- Ausführung der Sprachauswahl: Deutsch
- Größe (B x H): 1400 x 840 mm
- Abmessung des Tagesfeldes: 3,7 x 5,1 cm
- Material: 100 % chlorfrei gebleichter Karton
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 1400 mm | Bruttogewicht: | 0.212 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 840 mm | Marke: | Güss | Material: | Karton kaschiert | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, jahreskalender 2024, jahreskalender, jahreskalender karton, Kalendarium, Kalender, Kalenderübersicht |
| | |
| |