Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Monatskalender 30x60cm 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Monatskalender 30x60cm 2025
4-Monatskalender 30x60cm 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES50380
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     50380
EAN/GTIN:
     4021819503809
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
  • Viermonatswandkalender
  • 1 Blatt mit 4 Monaten
  • Mit umgelegtem Datumsschieber
  • 2farbiger Druck
  • Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
  • Wochenzählung
  • 3sprachig
  • Größe: 60 x 30 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der sichtbaren Monatsblöcke:
4
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.256 kg
Einteilung:
4 Monate/Seite
Farbe:
grau/weiß
Farbname:
grau/weiß
Höhe:
600 mm
Kalenderart:
3-Monatskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Weitere Suchbegriffe: Monatsplaner, Monatspläne, monatskalender, 4Monatskalender, Fünfmonatskalender, Kalender, Monatsübersicht, Wandkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.