| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES4V Herst.-Nr.: 4V EAN/GTIN: 4021819000407 |
| |
|
| | |
| - Jahreskalender im Querformat
- Sonn- und Feiertage in Rotdruck
- für alle Branchen und viele Verwendungszwecke geeignet
- Postkartenkarton
- Papiergewicht: 190g/qm
- Abmessungen: 60 x 40cm
- im Versandrohr
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Besonderheiten: | im Versandrohr | Breite: | 600 mm | Bruttogewicht: | 0.046 kg | Einteilung: | 12 Monate/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Plakatkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 420 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, jahreskalender, Jahresübersicht, Kalendarium, Kalender, Kalenderübersicht, Übersichtskalender |
| | |
| |