Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollpapp-Versandrolle bis Format A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollpapp-Versandrolle bis Format A0
Vollpapp-Versandrolle bis Format A0
Artikel-Nr.:
     467-#GUES3399
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     3399
EAN/GTIN:
     4021819033993
Suchbegriffe:
Papprohr
Papprolle
Versand-Rohr
Versandrohr
  • Versandrolle aus Vollpappe
  • Für den Versand von Wandplaner
  • bis Format A0
  • Durchmesser 50mm
  • Länge 865mm
  • Pappwandstärke 1-1,5mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Durchmesser:
50 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
865 mm
Marke:
Güss
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Versandrolle, papprohr 50mm, papprohr, Transportrolle, Versandhülse, Vollpapprohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.