Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalplaner A4 58 Seiten Wire-O-Bindung grau 2025


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Universalplaner A4 58 Seiten Wire-O-Bindung grau 2025
Universalplaner A4 58 Seiten Wire-O-Bindung grau 2025
Universalplaner A4 58 Seiten Wire-O-Bindung grau 2025
Universalplaner A4 58 Seiten Wire-O-Bindung grau 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GUES30000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     30000
EAN/GTIN:
     4021819300002
Suchbegriffe:
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Wochenplaner
wochenkalendarium
  • Universalplaner
  • Format: DIN A3.
  • Größe (B x H): 29,7 x 42 cm
  • 1 Woche/2 Seiten
  • Anzahl der Seiten: 58 Seiten
  • Papier: 110g MaxiOffset weiß
  • Einband: 300 g Profisilk
  • Umschlag einseitig matt cellophaniert
  • Bindung: Wire-O-Bindung, metall weiß, an schmaler Seite
  • 58 Wochen, pro Tag 3 Spalten
  • Ausführung der Stundendarstellung: 7.00 bis 20.00 Uhr, 15 Minuten Einteilung
  • Jahresübersichten Vorjahr, aktuelles Jahr + 4 weitere Jahre, Urlaubsübersicht für Mitarbeiter, Wochenübersicht Montag bis Freitag ohne Datumsangabe, Feld Notizen jede Woche
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
58
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.8500 kg
Eckperforation:
nein
Einteilung:
1 Woche/2 Seiten
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Kalenderart:
Buchkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
420 mm
Marke:
Güss
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
110 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
7:00-20:00 Uhr
Weitere Suchbegriffe: 30000, Agenda, Arztkalender, Bestellbuch, Bestellkalender, Buchkalender, Dienstleistungskalender, Kalender, Planungskalender, Praxistimer, Reservierungsbuch, Reservierungskalender, Spaltenkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,23*
€ 27,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,14*
€ 22,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.