Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelkalender A5 12 Monate Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tafelkalender A5 12 Monate Kalendarium 2024
Tafelkalender A5 12 Monate Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES22000
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     22000
EAN/GTIN:
     4021819220010
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • DIN A5
  • 12 Monate
  • Größe: 20cmx15cm
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
Einteilung:
1 Jahr/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Tafelkalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
148 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, jahreskalender 2024, jahreskalender, güss kalender jahreskalender, Arbeitstagekalender, Kalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,60
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.