| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#GUES1B Herst.-Nr.: 1b EAN/GTIN: 4021819200043 |
| |
|
| | |
| - Jahresübersicht Querformat
- 12 Monate, Sonn- und Feiertage rot hervorgehoben
- Wochenzählung
- Tagesfeld: 0,1 cm x 0,7 cm
- Größe: 15 x 10 cm
- Format: DIN A6
- Material festes Papier
- 2farbiger Druck schwarz/rot
Weitere Informationen: | | Arbeitstagezählung vorhanden: | nein | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.002 kg | Einteilung: | 1 Jahr/Seite | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Kalenderart: | Tafelkalender | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 150 mm | Marke: | Güss | Verwendung für Kalenderjahr: | 2024 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, güss kalender jahreskalender, jahreskalender, Arbeitstagekalender, Jahresübersicht |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,32* | € 0,67* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,86* | € 1,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,32* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|