Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urlaubsübersicht 120x80cm für 60 Mitarbeiter-Kalendarium 2024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urlaubsübersicht 120x80cm für 60 Mitarbeiter-Kalendarium 2024
Urlaubsübersicht 120x80cm für 60 Mitarbeiter-Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES12-80V
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-80V
EAN/GTIN:
     4021819012813
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
  • Urlaubsübersicht
  • Ferienregelung
  • Namenszeilen abwechselnd gerastert
  • 15 Monate, d.h. Januar bis März des Folgejahres
  • Sonn- und Feiertage in Rotdruck
  • Zählung 1-60 alle 3 Monate
  • 2farbiger Druck
  • für 60 Mitarbeiter
  • Größe: 120 x 80 cm (B x H)
  • Material: Karton
  • im Versandrohr
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Bruttogewicht:
0.3890 kg
Einteilung:
15 Monate/Seite
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
800 mm
Kalenderart:
Urlaubskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
800 mm
Marke:
Güss
Material:
Karton
Papiergewicht:
190 g/qm
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,91*
€ 12,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,68*
€ 13,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,71*
€ 14,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 12,79*
€ 18,78*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.