Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Monats- und Jahresübersicht für 35 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2024


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Endlos-Monats- und Jahresübersicht für 35 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2024
Endlos-Monats- und Jahresübersicht für 35 Mitarbeiter/Projekte Kalendarium 2024
Artikel-Nr.:
     467-#GUES12-2
Hersteller:
     GÜSS Kalender
Herst.-Nr.:
     12-2
EAN/GTIN:
     4021819270008
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
  • Endlos-Monats- und Jahresübersicht
  • leporellogefalzt
  • maximal 35 parallel laufende Vorgänge
  • Größe gefalzt: 16 x 30 cm (B x H), gefaltet: 230 x 30 cm (B x H)
  • Material Karton
Weitere Informationen:
Arbeitstagezählung vorhanden:
nein
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
Einbandmaterial:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
weiß
Farbname:
weiß
Kalenderart:
Urlaubskalender
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
160 mm
Marke:
Güss
Verwendung für Kalenderjahr:
2024
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.