Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 chrom
Briefablage-Gestell 2 Körbe Längsformat B4 chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE53206400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     53206400
EAN/GTIN:
     4250525462968
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Geeignet bis Format DIN B 4
  • BxTxH: 305x375x210mm
  • beinhaltet: Gestell 1952, 2 Körbe 2301, Abdeckplatte aus Kunststoff 1981
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
305 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
210 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, Briefkorb-Gestell, Briefkorbgestell, ablagekorb metall grieshaber, briefkorb gestell, grieshaber briefkorb-gestell, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.