Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb 2301 Langformat B4 Höhe 60mm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb 2301 Langformat B4 Höhe 60mm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE23014100
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     23014100
EAN/GTIN:
     4250525403060
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • geeignet bis Format DIN B 4
  • Eingriffsöffnung an der Schmalseite
  • Mindest-Einbauhöhe mit Korbhaltebügel bei Verwendung in Sortieranlagen und Fahrzeugen 90 mm
  • B 270 T 355 H 60 (H = Innenmaß)
  • mit den Stapelklammern 04156400 (optional erhältlich) stapelbar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
270 mm
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
60 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
stapelbar:
ja
Tiefe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb metall grieshaber, ablagekorb metall, ablagekorb, 2301, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grieshaber
130704300
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.