Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagen-Tischdrehständer 5 Körbe fest montiert chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablagen-Tischdrehständer 5 Körbe fest montiert chrom
Briefablagen-Tischdrehständer 5 Körbe fest montiert chrom
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE22156400
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     22156400
EAN/GTIN:
     4250525417616
Suchbegriffe:
Drehablage
Schwenkflügler
schwenkflügler 5 schalen
schwenkflügler
  • Tischdrehständer mit fest montierten Körben
  • mit Klemmsockel in Lichtgrau RAL 7035
  • Klemmweite 70 mm
  • Körbe 360 Grad schwenkbar
  • mit 3 Körben BxTxH 290x435x440mm
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Breite:
290 mm
Farbe:
chrom
Farbname:
chrom
Höhe:
640 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Metall
Tiefe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagekasten, Ablagekorb, Ablageset, Accessoire, Briefablage, Briefablagegestell, Briefablagekasten, Briefablageset, Briefkorb, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,90*
€ 309,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,17*
€ 276,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,64*
€ 228,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.