Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsschildchen BxH 68x20mm Karton weiß VE=50 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Beschriftungsschildchen BxH 68x20mm Karton weiß VE=50 Stück weiß
Beschriftungsschildchen BxH 68x20mm Karton weiß VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#GRIE19400200
Hersteller:
     Grieshaber
Herst.-Nr.:
     19400200
EAN/GTIN:
     4250525400212
Suchbegriffe:
Ablagekasten
Ablagekorb
Accessoire
Beschriftungsschild
  • Kartonschildchen für Pendelschild 121
  • Maße: 68x20mm
  • Inhalt: 50 Schildchen
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
20 mm
Marke:
Grieshaber
Material:
Karton
Packungsinhalt:
50 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0638* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,61*
€ 6,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.